エスコ
250V/20A 引掛けプラグ(3P)
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
エスコ品番
EA940BZ-121
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
仕様(0.11MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461644
EA940BZ-121
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください