エスコ
125V/15A 防水型引掛けプラグ(接地2P)
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
エスコ品番
EA940BZ-142
内容量
1個
関連資料:
図面(0.03MB)
仕様(0.1MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.17MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50461757
EA940BZ-142
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください