曜日別特売

AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付)

AC100V/5-200W 中間調光器(2mコード付) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA940CB-22内容量1個
注意
※LED、蛍光灯(電球型含む)、ハロゲンランプ等には使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50462624EA940CB-22
オープン
3,970
4,367(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50462624
2021-11-26
用途: 機械のON/OFF
卸売・小売業

少しコンセントから離れた、小型機械を利用するのに
ON/OFFするときに大活躍

1が参考にしています
対象商品 : 50462624
2017-05-02
用途: カートリッジヒーターの温度調節
サービス業

白熱電球で使用してくださいと説明書にありましたが、200Wカートリッジヒーターの温度調節用として、問題なく使用しています。調光器と言っているので蛍光灯で使用しないでという意味でしょう。念のため本体スイッチでON、OFFしています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする