エスコ
AC240V/ 120W 海外用マルチプラグ変圧器
コンセント個数
2P×1個
コード長さ(m)
1
プラグ形状
A・C・O・BF・SEマルチタイプ
仕様
温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番
EA940CD-122
質量(g)
720
入力電圧(V)
AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×62×105
定格容量(W)
AC110~130V:300、AC220~240V:120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50463123
EA940CD-122
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください