エスコ
AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器
用途
熱器具専用
コンセント個数
2P×1個
コード長さ(m)
1
プラグ形状
A・C・O・BF・SEマルチタイプ
仕様
温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番
EA940CD-124
質量(g)
310
入力電圧(V)
AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×62×105
定格容量(W)
1500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50463148
EA940CD-124
オープン
¥
10,900
¥
9,098
アウトレット
¥
10,008
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください