エスコ
22/25mm 押しボタンスイッチ(オルタネイト形/黄)
種類
非照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a
ボタン色
黄
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65(耐じん形、噴流形)
エスコ品番
EA940D-194
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50474804
EA940D-194
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください