エスコ
1a-1b/30mm プッシュロックターンリセットスイッチ(黄)
エスコ品番
EA940D-40Y
種類
非照光式
保護構造
IP65
接点構成
1a1b
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
ボタン色
黄
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475398
EA940D-40Y
オープン
¥
3,830
¥
4,213
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください