エスコ
125V/10A 押ボタンスイッチ(2極双投/小型)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
黒
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.5
端子形状
はんだ端子
エスコ品番
EA940DA-111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50475714
EA940DA-111
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください