エスコ
125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/防水型)
エスコ品番
EA940DA-164
種類
非照光式
保護構造
パネル表面IP67・パネル内部IP60
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
ボタン色
黒
動作方式
モメンタリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50476588
EA940DA-164
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください