エスコ
AC/DC24V LED表示灯(橙)
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
橙
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-108
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50477367
EA940DB-108
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください