エスコ
AC200V/30mm用 盤用音調ブザー
仕様
音量調整ツマミ付き
エスコ品番
EA940DD-54
質量(g)
115
外形寸法(mm)
44×44×73(H)
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
0.014
保存温度(℃)
-20~50
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10~40
寿命
80時間
使用周囲湿度
45~85%
使用電圧範囲(V)
180~240
最小動作電圧
160V
パネルカット寸法(mm)
Φ30用
音量(dB)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50478882
EA940DD-54
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください