エスコ
Φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴)
(1件のレビュー)
仕様
壁掛形、防滴型
エスコ品番
EA940DF-16
材質
アルミダイカスト
型式
AGAW313Y
穴径(Φmm)
22
取付穴数
3点
保護
IP65
サイズ(mm)
86×82×200(W×D×H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479013
EA940DF-16
オープン
¥
8,720
¥
9,592
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください