エスコ
Φ22mm/1点用 コントロールボックス
仕様
壁掛型
エスコ品番
EA940DF-4
材質
鋼板
型式
KGNW111Y
穴径(Φmm)
ユニット取付穴:22
取付穴数
1点
保護
IP40
サイズ(mm)
100×76×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479038
EA940DF-4
オープン
¥
1,640
¥
1,804
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください