エスコ
15A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
定格通電電流(A)
15
材質(ケース)
鉄
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番
EA940DF-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479232
EA940DF-67
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください