エスコ
DINレール・専用金具
仕様
TH-2形
エスコ品番
EA940DG-54
材質
アルミニウム(白色アルマイト処理)
質量(g)
89
板厚(mm)
1.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
35×7.5×500
主な用途
端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付け可能
特性
・DINサイズ35mmレール・アルミ製のため軽量・端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付け可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50479704
EA940DG-54
¥
530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください