エスコ
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ
エスコ品番
EA940DH-204
極数
2極単投
端子形状
ハンダ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
12.5
接点容量(A)
15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.16MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480508
EA940DH-204
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください