エスコ
125V/30A(12mm) 2極単投トグルスイッチ(大電流用
エスコ品番
EA940DH-225
極数
2極単投
端子形状
ねじ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
12.5
接点容量(A)
30、125VAC/30、250VAC/30V、30DC/1、125VDC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480754
EA940DH-225
オープン
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください