エスコ
125V/15A(12mm) 単極単投/トグルスイッチ
エスコ品番
EA940DH-241
極数
単極単投
端子形状
ねじ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
12.5
接点容量(A)
15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.38MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50480937
EA940DH-241
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください