エスコ
125V/10A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
仕様
全防水
エスコ品番
EA940DH-252
極数
単極双投
端子形状
ねじ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
12.2
接点容量(A)
10、125VAC/6、250VAC/10、30VDC
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481095
EA940DH-252
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください