エスコ
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA940DH-26
色
黒
極数
単極単投
LED色
赤
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
Φ20.4
定格容量(A)
10、125VAC
パネル厚(mm)
0.5~2
色(ツマミ)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481156
EA940DH-26
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください