エスコ
12mm用 トグルスイッチ文字版
仕様
トグルスイッチ用
エスコ品番
EA940DH-293
材質
アルミニウム
色
ON側地色:赤、OFF側地色:黒
パネルカット寸法(mm)
Φ12用
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481217
EA940DH-293
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください