エスコ
125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)
エスコ品番
EA940DH-422
極数
単極双投
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
29.5×20.5
定格容量(A)
16、125VAC/16、250VAC
パネル厚(mm)
1~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481472
EA940DH-422
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください