エスコ
125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)
エスコ品番
EA940DH-431
極数
単極単投
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
24×15.4
定格容量(A)
10、125VAC/10、250VAC
パネル厚(mm)
1~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481558
EA940DH-431
オープン
¥
480
¥
528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください