エスコ
125V/15A 単極単投/ロッカースイッチ(防水型)
エスコ品番
EA940DH-481
極数
単極単投
端子形状
ねじ端子
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
34.2×17.2
定格容量(A)
15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
パネル厚(mm)
1~4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50481926
EA940DH-481
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください