曜日別特売

125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチ

125V/ 3A 1回路/超小型 ロータリースイッチ - エスコ
接点数2~6接点接点2~6回路1定格電圧(V)125コンタクト定格電流(A)3パネルカット寸法(mm)6.2角度(°)45エスコ品番EA940DH-535定格容量(A)3、125VAC/2、30VACパネル厚(mm)2.7以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点数
回路
定格電圧(V)
コンタクト定格電流(A)
パネルカット寸法(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50482267EA940DH-5352~6接点112536.245
オープン
1,990
2,189(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする