エスコ
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ
エスコ品番
EA940DH-712
極数
単極双投
ノッチ数
2(90°)
電流容量(A)
3・250V
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
Φ19用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482547
EA940DH-712
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください