エスコ
125V/12A ロッカースイッチ(黒)
エスコ品番
EA940DH-8
極数
単極双投
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
19.2×12.2
定格容量(A)
12、125VAC/6、250VAC
パネル厚(mm)
0.6~2.2
色(ツマミ)
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50482574
EA940DH-8
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください