エスコ
125V/15A マイクロスイッチ(パネル取付ローラー押ボタン)
仕様
パネル取付ローラ押ボタン形
エスコ品番
EA940DK-33
材質
フェノール樹脂
接点
1c
取り付け工具
M4ネジ、平座金
動作方式
モメンタリ形
接点定格
DC125V/0.5A、AC125V/15A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50483116
EA940DK-33
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください