エスコ
250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー
エスコ品番
EA940DL-17
種類
ヒューズホルダ
取付方式
DINレール取付
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50483554
EA940DL-17
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください