80x 80mm/25mm(AC100V) ファン

80x 80mm/25mm(AC100V) ファン - エスコ
エスコ品番EA940DY-11形状角形厚さ(mm)25種類ACファン入力電圧(V)AC100最大風量(m3/min)0.63(50Hz)/0.76(60Hz)音圧レベル(dB)30(50Hz)/33(60Hz)取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)27.5(50Hz)/38.3(60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2650(50Hz)/3100(60Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50488226EA940DY-11
オープン
5,300
5,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする