エスコ
92x 92mm/25mm(AC100V) ファン
エスコ品番
EA940DY-21
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
0.95(50Hz)/1.1(60Hz)
音圧レベル(dB)
35(50Hz)/38(60Hz)
取付角寸法(mm)
92×92
最大静圧(Pa)
39.2(50Hz)/49(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2700(50Hz)/3100(60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488497
EA940DY-21
オープン
¥
4,580
¥
5,038
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください