エスコ
120x120mm/25mm(AC100V) ファン
エスコ品番
EA940DY-31
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC100
最大風量(m
3
/min)
1.92(50Hz)/2.22(60Hz)
音圧レベル(dB)
38(50Hz)/41(60Hz)
取付角寸法(mm)
120×120
最大静圧(Pa)
49(50Hz)/53.9(60Hz)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500(50Hz)/2900(60Hz)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488558
EA940DY-31
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください