エスコ
AC250V [1C] フットスイッチ
接点構成
1c
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチZ形)
エスコ品番
EA940FA-1
材質
アルミ合金ダイカスト
質量(kg)
0.48
タイプ
フットスイッチ
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
1.25mm2×3芯×1m
定格電流(A)
6A
動作特性
モメンタリ
動作力
27N(2.8kgf)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488628
EA940FA-1
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください