エスコ
AC250V [1a] フットスイッチ(小型機器用)
接点構成
1c
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番
EA940FB-2
材質
アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)
280
タイプ
フットスイッチ(小型機器用)
保護構造
IP30
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
VFF平型0.75mm
2
2芯2m
定格電流(A)
6A
動作特性
モメンタリ
動作力
10N(1kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488682
EA940FB-2
オープン
¥
5,130
¥
5,643
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください