エスコ
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)
接点構成
1c
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番
EA940FB-4
材質
アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)
1160
タイプ
フットスイッチ(小型機器用)
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
VCTF0.75×6芯×1.5m
定格電流(A)
6A
動作特性
2連式 モメンタリ
動作力
10N(1kgf)
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488734
EA940FB-4
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください