エスコ
AC250V [1c]丸形フットスイッチ(黄)
接点構成
1a
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番
EA940FD-13
色
黄
質量(g)
320
タイプ
フットスイッチ(機器用ミニ型)
定格電圧(V)
AC250V
耐電圧
AC1500V 1分間
コード長さ(m)
0.75mm
2
3芯1.5m
定格電流(A)
6A
動作特性
モメンタリ
動作力
10N(1kgf)
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
10万回以上
耐衝撃性
30G
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488822
EA940FD-13
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください