エスコ
AC250V [1a]丸形フットスイッチ(黄)
接点構成
1a
仕様
内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番
EA940FD-3
色
黄
質量(g)
260
タイプ
フットスイッチ(機器用ミニ型)
定格電圧(V)
AC250V
耐電圧
AC1500V 1分間
コード長さ(m)
0.75mm
2
2芯1.5m
定格電流(A)
6A
動作特性
モメンタリ
動作力
10N(1kgf)
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
10万回以上
耐衝撃性
30G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488883
EA940FD-3
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください