エスコ
AC250V/5A [1c]薄型2連フットスイッチ
接点構成
1c
仕様
MICROスイッチ S形
エスコ品番
EA940FE-2
色
赤/黒
質量(g)
750
タイプ
薄型2連フットスイッチ
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
VCTF0.75mm
2
6芯1.5m
定格電流(A)
3A
動作特性
2連式 モメンタリ
動作力
9(0.9kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488908
EA940FE-2
オープン
¥
11,800
¥
12,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください