エスコ
AC250V/10A [1c]2連フットスイッチ (産業用防雨型)
接点構成
1c各段とも
仕様
MICROスイッチ Z形
エスコ品番
EA940FF-2
質量(kg)
2.5
タイプ
フットスイッチ(産業防雨形)
保護構造
IP54
定格電圧(V)
AC250V
コード長さ(m)
1.25mm
2
6芯1.5m
定格電流(A)
6A
動作特性
モメンタリ
動作力
30N(3.1kgf)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50488944
EA940FF-2
オープン
¥
27,600
¥
30,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください