エスコ
AC100-240V ツインタイマー(8ピン)
仕様
●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能
エスコ品番
EA940LG-21
電源電圧
AC100~240V DC100~125V
動作方式
限時動作
型番
H3CR-F8
出力方式
リレー2c
メーカー
オムロン(omron)
設定時間
0.05s~30h
ピンタイプ
8ピン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50490073
EA940LG-21
オープン
¥
12,800
¥
10,980
アウトレット
¥
12,078
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください