エスコ
[密着取付型] フォトマイクロセンサー(遮光時点灯)
センサ形状
密着取付型
検出対象
不透明体
検出方式
透過形
スリット幅(mm)
5
保護構造
IP50(IEC)
エスコ品番
EA940LP-8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50491568
EA940LP-8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください