エスコ
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ品番
EA940MN-101
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
1
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50492767
EA940MN-101
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください