エスコ
AC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ品番
EA940MN-11
定格電圧(V)
AC100~AC230
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50492943
EA940MN-11
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください