エスコ
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
極数
1
動作特性
中速形
エスコ品番
EA940MN-115
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
15
定格遮断容量(kA)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数
定格遮断容量(kA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50492995
EA940MN-115
15
1
2.5
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください