エスコ
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ品番
EA940MN-203
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
3
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50493485
EA940MN-203
オープン
¥
4,710
¥
5,181
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください