エスコ
AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ品番
EA940MN-220
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
20
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50493686
EA940MN-220
オープン
¥
4,710
¥
5,181
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください