エスコ
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
種類
パワーリレー
接点構成
2c
エスコ品番
EA940MP-2C
コイル定格電圧(V)
AC200/220
保護構造
ケース入り
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125
接点最大許容電流(A)
10
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC110V 10A/DC24V 10A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50494562
EA940MP-2C
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください