エスコ
100V/200V 1.5kW 電磁開閉器(可逆/標準形)
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
1.5
補助接点
1a
エスコ品番
EA940MV-115A
タイプ
標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50496845
EA940MV-115A
オープン
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください