エスコ
200V/200V・0.2kW 電磁開閉器
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
0.2
補助接点
1a
長さ(mm)
115
幅(mm)
45
厚さ(mm)
79
エスコ品番
EA940MV-12A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50497204
EA940MV-12A
オープン
¥
6,260
¥
6,886
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください