エスコ
100V/200V・0.2kW 電磁開閉器(非可逆)
種類
電磁開閉器
動作方式
非可逆式
適合モータ容量(200~240V)(kW)
0.2
補助接点
1a
長さ(mm)
115
幅(mm)
45
厚さ(mm)
79
エスコ品番
EA940MV-52A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50497947
EA940MV-52A
オープン
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください